DOTLUX - 45°-Einsatz für Wandleuchte FLEXO, FLEXOtwin und FLEXOtwin-sensor 1St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972002
Sonepar Artikelnummer
121011143
Hersteller Artikelnummer
5309
Hersteller Typ
5309
Hersteller Artikel Nr.:
5309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
80 mm
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg


