DOTLUX - 4Kanal DALI-Dimmer (DT6) max. 480W für LED-Streifen 4x5A 12- 24 V PWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5235
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 175 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970978
Sonepar Artikelnummer
121011203
Hersteller Artikelnummer
5235
Hersteller Typ
5235
Hersteller Artikel Nr.:
5235
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
175 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.120 kg


