Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5281

  • Signalübertragung - sonstige

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Vorprogrammiert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971739

Sonepar Artikelnummer

121011169

Hersteller Artikelnummer

5281

Hersteller Typ

5281

Hersteller Artikel Nr.:

5281

Signalübertragung:

sonstige

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Vorprogrammiert:

Nein

Drahtlos:

Ja

Höhe:

17 mm

Breite:

53 mm

Bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.074 kg

4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden Kompatibel mit einfarbige LED-Empfänger/Dimmer Fusion Technologie Sensitives Touch Panel ermöglicht Stufenloses Dimmen 12 Tasten: 4x Zonenwahl 4x Frei belegbarer Speicherplatz 4x Helligkeits-Presets ( 25/50/75/100%) Benötigte Batterie: 2xAAA Integrierte Kontroll-LED als Batterieindikator