DOTLUX - 4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für mehrfarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5285
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971777
Sonepar Artikelnummer
121011165
Hersteller Artikelnummer
5285
Hersteller Typ
5285
Hersteller Artikel Nr.:
5285
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
17 mm
Breite:
53 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.073 kg
4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für mehrfarbige LED-Streifen. Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden. Kompatibel mit mehrfarbigen LED-Empfänger/Dimmer Fusion Technologie. Sensitives Touch Panel ermöglicht Stufenloses Dimmen. 12 Tasten:. 4x Zonenwahl. 4x Farbeinstellung (Rot/Grün/Blau/Weiß). 2x Frei belegbarer Speicherplatz. 1x Vordefinierte Farbwechselprogramme. 1x Helligkeit (Einzelfarbeinstellung) und Geschwindigkeitswechsel (Farbwechselprogramme). Benötigte Batterie: 2xAAA. Integrierte Kontroll-LED als Batterieindikator


