DOTLUX - 4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für zweifarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5283
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971753
Sonepar Artikelnummer
121011167
Hersteller Artikelnummer
5283
Hersteller Typ
5283
Hersteller Artikel Nr.:
5283
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
17 mm
Breite:
53 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.073 kg
4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für zweifarbige LED-Streifen. Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden. Kompatibel mit zweifarbigen LED-Empfänger/Dimmer Fusion Technologie. Sensitives Touch Panel ermöglicht Stufenloses Dimmen. 12 Tasten:. 4x Zonenwahl. 4x Frei belegbarer Speicherplatz. 2x Farbtemperatur (WW/CW). 2x Helligkeit. Benötigte Batterie: 2xAAA. Integrierte Kontroll-LED als Batterieindikator


