DOTLUX - 4Zonen Touchpanel für mehrfarbige Empfänger DMX/Fusion-Technology

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5276-4
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Ja
Drahtlos - Nein
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971685
Sonepar Artikelnummer
121011174
Hersteller Artikelnummer
5276-4
Hersteller Typ
5276-4
Hersteller Artikel Nr.:
5276-4
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Ja
Drahtlos:
Nein
Höhe:
33 mm
Breite:
86 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.181 kg
Touch Panel 4 Zone DMX512 Master. Sensitives Touchpanel mit Touch-Regler in der Mitte. Der DMX-Signalausgang entspricht dem Standardprotokoll 512 und ist mit DMX-Decodern beliebiger Hersteller kompatibel. DMX Ausgang: 4 Zonen (belegt DMX-Kanäle 1-4). Funk: DOTLUX Fusion Technology. Geeignet für mehrfarbige Anwendungen


