DOTLUX - 4Zonen Touchpanel für zweifarbige Empfänger DMX/Fusion-Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5276-2
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971678
Sonepar Artikelnummer
121011175
Hersteller Artikelnummer
5276-2
Hersteller Typ
5276-2
Hersteller Artikel Nr.:
5276-2
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
33 mm
Breite:
86 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.182 kg


