DOTLUX - 4ZonenTouchpanel für einfarbige Empfänger DMX/Fusion-Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5276-1
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 33 mm
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971661
Sonepar Artikelnummer
121011176
Hersteller Artikelnummer
5276-1
Hersteller Typ
5276-1
Hersteller Artikel Nr.:
5276-1
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
33 mm
Breite:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.182 kg
4Zonen Einbau Touchpanel mit DMX und Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen. Touch Panel 4 Zone DMX512 Master. Sensitives Touchpanel mit Touch-Regler in der Mitte ermöglicht stufenloses Dimmen. Der DMX-Signalausgang entspricht dem Standardprotokoll 512 und ist mit DMX-Decodern beliebiger Hersteller kompatibel. DMX Ausgang: 4 Zonen (belegt DMX-Kanäle 1-4). Funk: DOTLUX Fusion Technologie. Geeignet für einfarbige Anwendungen


