Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 5 in 1 LED Funk-Empfänger/Dimmer TUYA & Fusion Technologie15,5A 12-24V für alle LED-Streifen

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 5 in 1 LED Funk-Empfänger/Dimmer TUYA & Fusion Technologie15,5A 12-24V für alle LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5279

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 114 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971715

Sonepar Artikelnummer

121011171

Hersteller Artikelnummer

5279

Hersteller Typ

5279

Hersteller Artikel Nr.:

5279

Art der Steuerung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

114 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.055 kg

Funkempfänger mit DOTLUX Fusion Technologie 5 in 1 Funktion, kompatibel für die Steuerung von RGB, RGBW, RGBW/WW, Farbtemperatur oder einfarbigen LED-Streifen. DC Eingang und 5-Kanal-Konstantspannungsausgang. Tuya APP Cloud-Steuerung, Unterstützung ein / aus, RGB-Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit einstellen, Verzögerung ein / aus Licht, Timer-Lauf, Szene und Musikwiedergabe-Funktion. Sprachsteuerung, Unterstützung von Amazon ECHO und andere Smart Speaker. Jeder Controller kann auch als TUYA-Fusion-Konverter arbeiten, dann verwenden Sie die Tuya APP, um eine oder mehrere Fusion-LED-Controller der selben Art zu steuern.