DOTLUX - 60°-Einsatz für Wandleuchte FLEXO, FLEXOtwin und FLEXOtwin-sensor je 1St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972019
Sonepar Artikelnummer
121011142
Hersteller Artikelnummer
5310
Hersteller Typ
5310
Hersteller Artikel Nr.:
5310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.018 kg


