DOTLUX - 90° Acrylglas-Reflektor für LIGHTSHOWERdob (5152-150120) und LIGHTSHOWERsmart( 5370-*****)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5153
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149757
Sonepar Artikelnummer
121011265
Hersteller Artikelnummer
5153
Hersteller Typ
5153
Hersteller Artikel Nr.:
5153
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.350 kg


