DOTLUX - 90° Acrylglas-Reflektor für LIGHTSHOWERsmart-plus (5369-*****)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6548
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678605248
Sonepar Artikelnummer
121201569
Hersteller Artikelnummer
6548
Hersteller Typ
6548
Hersteller Artikel Nr.:
6548
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.650 kg


