DOTLUX - 90°-Einsatz für Wandleuchte FLEXO, FLEXOtwin und FLEXOtwin-sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972026
Sonepar Artikelnummer
121011141
Hersteller Artikelnummer
5311
Hersteller Typ
5311
Hersteller Artikel Nr.:
5311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
95 mm
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg


