Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abdeckplatte für LED-Wandleuchte WAY

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abdeckplatte für LED-Wandleuchte WAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4561-Abdeckplatte

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629142109

Sonepar Artikelnummer

120608974

Hersteller Artikelnummer

4561-Abdeckplatte

Hersteller Typ

4561-ABDECKPLATTE-POLLERLEUCHTE WAY

Hersteller Artikel Nr.:

4561-Abdeckplatte

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

105 mm

Breite:

105 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.109 kg

Abdeckplatte für LED-Wandleuchte WAY 1 Stück