DOTLUX - Abdeckrahmen LED-Drehdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5214
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970602
Sonepar Artikelnummer
121011221
Hersteller Artikelnummer
5214
Hersteller Typ
5214
Hersteller Artikel Nr.:
5214
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


