Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abhängeseil 4,0 m für LED-Pendelleuchte OFFICE

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abhängeseil 4,0 m für LED-Pendelleuchte OFFICE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3304-Abhängeseil4m

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523599429

Sonepar Artikelnummer

120608184

Hersteller Artikelnummer

3304-Abhängeseil4m

Hersteller Typ

3304-Abhängeseil4m

Hersteller Artikel Nr.:

3304-Abhängeseil4m

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

4000 mm

Breite:

1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Durchmesser:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.173 kg

2x Abhängeseil für Pendelleuchte OFFICE 1,5m ohne Stromkabel