DOTLUX - Abhängeset, ballwurfsicher für LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6260
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1400 mm
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603329
Sonepar Artikelnummer
121151850
Hersteller Artikelnummer
6260
Hersteller Typ
6260
Hersteller Artikel Nr.:
6260
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1400 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.621 kg


