DOTLUX - Abhängeset Deckenbaldachin mit 2m Stahlseil für LED-Pendelleuchte CAPPUCCINO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603213
Sonepar Artikelnummer
121181403
Hersteller Artikelnummer
6249
Hersteller Typ
6249
Hersteller Artikel Nr.:
6249
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.240 kg


