DOTLUX - Abhängeset für Aufbauleuchte GRIDlong & PANELbig (Artikel 3394-040090, 3395-040090 & 3402-040120) 2Meter lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3401
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Breite - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260210327496
Sonepar Artikelnummer
120608764
Hersteller Artikelnummer
3401
Hersteller Typ
3401-ABHaeNGESET
Hersteller Artikel Nr.:
3401
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.125 kg


