DOTLUX - Abhängeset für LED-Balkenleuchte LIGHTBAR 1,5 Meter Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5431
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Breite - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975737
Sonepar Artikelnummer
121079315
Hersteller Artikelnummer
5431
Hersteller Typ
5431
Hersteller Artikel Nr.:
5431
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg
Montage Set zum abhängen der DOTLUX Balkenleuchte LIGHTBAR


