Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abhängeset für LED-Leuchte DISCugr

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abhängeset für LED-Leuchte DISCugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5204

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712970725

Sonepar Artikelnummer

121011227

Hersteller Artikelnummer

5204

Hersteller Typ

5204

Hersteller Artikel Nr.:

5204

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.766 kg

passende Abhängung für die DISCugr in schwarz