Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abhängeset für LED-Leuchte DISCugr weiß

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abhängeset für LED-Leuchte DISCugr weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6455

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678604548

Sonepar Artikelnummer

121181404

Hersteller Artikelnummer

6455

Hersteller Typ

6455

Hersteller Artikel Nr.:

6455

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.750 kg

passende Abhängung zu der DISCugr in weiß