Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abhängeset für Panels

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abhängeset für Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5396

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974211

Sonepar Artikelnummer

121079305

Hersteller Artikelnummer

5396

Hersteller Typ

5396

Hersteller Artikel Nr.:

5396

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

85 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Seilmontagesystem für LED Panel Y TY Länge der 4 Seile: Max. 80cm