DOTLUX - Abhängeset für Panels RIMLESS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5530
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712978110
Sonepar Artikelnummer
121079378
Hersteller Artikelnummer
5530
Hersteller Typ
5530
Hersteller Artikel Nr.:
5530
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg
Seilmontagesystem für LED Panel Y TYP


