DOTLUX - Abhängeset schwarz für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4363
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523598293
Sonepar Artikelnummer
120608235
Hersteller Artikelnummer
4363
Hersteller Typ
4363-ABHaeNGESET
Hersteller Artikel Nr.:
4363
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.310 kg


