Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abhängeset weiß für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abhängeset weiß für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4364

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523598309

Sonepar Artikelnummer

120608234

Hersteller Artikelnummer

4364

Hersteller Typ

4364-ABHaeNGESET

Hersteller Artikel Nr.:

4364

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.310 kg

Zubehör für SLIMvario. Weißes Abhängeset um die Leuchte zur Pendelleuchte umzubauen