Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Abstandshalter 20mm für QUICK-FIX24V VPE24

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Abstandshalter 20mm für QUICK-FIX24V VPE24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5382

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - Messing

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712973917

Sonepar Artikelnummer

121079302

Hersteller Artikelnummer

5382

Hersteller Typ

5382

Hersteller Artikel Nr.:

5382

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

Messing

Werkstoff:

sonstige

Länge:

26 mm

Breite:

6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

Der Abstandshalter ermöglicht den optimalen Einbau bei diversen Leuchtentypen. Das Modul kann somit optimal installiert werden z.B. bei vorgesetzten Spiegelreflektorleuchten um die Lichtausbeute des gesamten Systems zu verbessern. Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar. Mindestabnahme 24 Stück / Abnahmeintervall 24 Stück