DOTLUX - Acrylglas-Reflektor für LIGHTSHOWERsmart150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5375
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712973771
Sonepar Artikelnummer
121151815
Hersteller Artikelnummer
5375
Hersteller Typ
5375
Hersteller Artikel Nr.:
5375
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Durchmesser:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.350 kg


