DOTLUX - Akku für LED-Feuchtraumleuchte MISTRALexit IP66 1540mm 27+4W 4000K gefrostet mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung (3538-240120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5132
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - stationär
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 3600 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149245
Sonepar Artikelnummer
121162058
Hersteller Artikelnummer
5132
Hersteller Typ
5132
Hersteller Artikel Nr.:
5132
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
stationär
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
3600 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Ja
Länge:
172 mm
Breite:
26 mm
Höhe inkl. Pole:
26 mm
Gewicht:
0.05 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Ladetemperatur:
0 .. 60 °C
Entladetemperatur:
0 .. 60 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
2000
Max. Ladestrom:
1.8 A
Max. Entladungsstrom:
5 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.197 kg


