Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Akkukit für LUNAsilver-pioneer

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Akkukit für LUNAsilver-pioneer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4376-1

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 240 V

  • Nennbetriebsdauer - 50000 h

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147357

Sonepar Artikelnummer

121011410

Hersteller Artikelnummer

4376-1

Hersteller Typ

4376-1

Hersteller Artikel Nr.:

4376-1

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

240 V

Nennbetriebsdauer:

50000 h

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.130 kg

Akkukit mit Selbsttest Funktion Konstant Strom Ausgangsgerät 42 mA Spannungsbereich 10-60 Volt Li-ion Akku LED Leistung im Notlichtbetrieb mit LUNApioneer Serie: 4,9W Kreis 8 Stunden @ 1,5 Watt 20W Kreis 3 Stunden @ 0,6 Watt