DOTLUX - Akkukit für QUICK-FIXadapt mit Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 280 V
Nennbetriebsdauer - 20000 h
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972064
Sonepar Artikelnummer
121079290
Hersteller Artikelnummer
5315
Hersteller Typ
5315
Hersteller Artikel Nr.:
5315
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
280 V
Nennbetriebsdauer:
20000 h
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.150 kg


