DOTLUX - Alu-Blindeinheit für Lichtbandsystem LINEAclick inkl. Kabelsatz 7-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3354-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595018
Sonepar Artikelnummer
120608332
Hersteller Artikelnummer
3354-1
Hersteller Typ
3354-1-ALU BLINDEINHEIT
Hersteller Artikel Nr.:
3354-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1530 mm
Breite:
73 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.872 kg


