Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Anschlussbox 3-polig 115cm Kabel für Terra 100cm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Anschlussbox 3-polig 115cm Kabel für Terra 100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300425

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678610730

Sonepar Artikelnummer

121378467

Hersteller Artikelnummer

300425

Hersteller Typ

300425

Hersteller Artikel Nr.:

300425

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.220 kg

Anschlussbox 3-polig für TERRA 100cm mit Kabel 115cm