Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Anschlusskabel 5,5mm Hohllochbuchse

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Anschlusskabel 5,5mm Hohllochbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4350

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 1

  • Länge - 210 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629143236

Sonepar Artikelnummer

121079284

Hersteller Artikelnummer

4350

Hersteller Typ

4350

Hersteller Artikel Nr.:

4350

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

1

Länge:

210 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.008 kg

Anschlusskabel offene Enden auf 5,5x2,1mm Hohllochbuchse 150mm