Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Anschlusskabel 5m für LED-Pointer SAFETYMARKER

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Anschlusskabel 5m für LED-Pointer SAFETYMARKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5107

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Anschluss 2 - Kabelschuh

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.3 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148972

Sonepar Artikelnummer

121011329

Hersteller Artikelnummer

5107

Hersteller Typ

5107

Hersteller Artikel Nr.:

5107

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Anschluss 2:

Kabelschuh

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.3 mm²

Länge:

5000 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennstrom:

1.5 A

Nennspannung:

300 V

Frequenz:

50 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Anschlusskabel 5m