DOTLUX - Anschlusskabel für 1-10 V Dimmung für LIGHTSHOWERugr und LIGHTSHOWERsmart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4903
Anschluss 1 - freies Leitungsende
Ader-Zahl - 5
Länge - 1540 m
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145148
Sonepar Artikelnummer
120777118
Hersteller Artikelnummer
4903
Hersteller Typ
4903
Hersteller Artikel Nr.:
4903
Anschluss 1:
freies Leitungsende
Ader-Zahl:
5
Länge:
1540 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


