Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Anschlusskabel HIGHFORCE 3-polig 3x1,5mm² offenes Ende 1,5m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Anschlusskabel HIGHFORCE 3-polig 3x1,5mm² offenes Ende 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5013

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146824

Sonepar Artikelnummer

120777056

Hersteller Artikelnummer

5013

Hersteller Typ

5013

Hersteller Artikel Nr.:

5013

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

1500 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Außendurchmesser ca.:

35 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.180 kg

Anschlusskabel für die DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte 3-poliger 3x1,5mm² Anschluss offenes Ende auf der anderen Seite Kabel hat eine Länge von ca. 1,5m