Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Aufbaugehäuse für CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor Art-Nr. 5117

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Aufbaugehäuse für CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor Art-Nr. 5117

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5118

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149122

Sonepar Artikelnummer

121011316

Hersteller Artikelnummer

5118

Hersteller Typ

5118

Hersteller Artikel Nr.:

5118

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

65 mm

Durchmesser:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.054 kg

Aufbaugehäuse passend zu PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor (Art-Nr. 5117) schnelle und einfache Installation geeignet für Installation an Massivdecken einfache Demontage des Sensors aus dem Gehäuse mit Hilfe eines Schraubendreher oder Stiftes