Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ausleger Wandhalterung für Baustrahler 50cm lang schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ausleger Wandhalterung für Baustrahler 50cm lang schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3193

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523590402

Sonepar Artikelnummer

120608825

Hersteller Artikelnummer

3193

Hersteller Typ

3193-AUSLEGER WANDHALTERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

3193

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

500 mm

Breite:

150 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.900 kg

Wandhalterung 50 cm Länge empfohlen für LED Baustrahler/Fluter