Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Befestigungshaken schwarz für 3 Phasen-Schiene max 10 kg

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Befestigungshaken schwarz für 3 Phasen-Schiene max 10 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3914-S

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594158

Sonepar Artikelnummer

120608510

Hersteller Artikelnummer

3914-S

Hersteller Typ

3914-S-BEFESTIGUNGSHAKEN

Hersteller Artikel Nr.:

3914-S

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

26 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.008 kg

Befestigungshaken schwarz für 3 Phasen-Schiene max 10 kg, DOTLUX