DOTLUX - Betonanker für WAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6200
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678602971
Sonepar Artikelnummer
121151844
Hersteller Artikelnummer
6200
Hersteller Typ
6200
Hersteller Artikel Nr.:
6200
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.692 kg
Optionaler Betonanker zur Befestigung der WAY -Pollerleuchten. Perfekte Kombination mit dem WAY Einschiebling 6114


