Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Bewegungssensor für Verwendung mit LED-Leuchten (z.B LUNApioneer)

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Bewegungssensor für Verwendung mit LED-Leuchten (z.B LUNApioneer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3728-1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523598729

Sonepar Artikelnummer

120608217

Hersteller Artikelnummer

3728-1

Hersteller Typ

3728-1-BEWEGUNGSSENSOR

Hersteller Artikel Nr.:

3728-1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Ausgangsleistung: max. 400W Steuereinheit Max. 800W bei Verwendung mit Glühlampe(nicht LED) Montagehöhe: max. 6m (Deckenmontage) Erfassungsbereich: Max. 14x6 (Deckenmontage) Max. 18m (Wandmontage) ACHTUNG kein Montagezubehör enthalten Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter Einfache und schnelle Montage Halbkugelförmiger Erfassungsbereich inkl. Tageslichtsensor für energieeffiziente und bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung