DOTLUX - Bewegungssensor PIR für LIGHTSHOWERugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4900
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145124
Sonepar Artikelnummer
120777120
Hersteller Artikelnummer
4900
Hersteller Typ
4900
Hersteller Artikel Nr.:
4900
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg


