DOTLUX - Bewegungssensor Radar für LIGHTSHOWERsmart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5378
DIN-Schienenmontage - Nein
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712973801
Sonepar Artikelnummer
121079300
Hersteller Artikelnummer
5378
Hersteller Typ
5378
Hersteller Artikel Nr.:
5378
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
58 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg


