DOTLUX - Bewegungssensor Radar für LIGHTSHOWERugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4901
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145865
Sonepar Artikelnummer
120777119
Hersteller Artikelnummer
4901
Hersteller Typ
4901
Hersteller Artikel Nr.:
4901
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
56 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
52 mm
Durchmesser:
56 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


