Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Bewegungssensor Radar für MISTRALsmart

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Bewegungssensor Radar für MISTRALsmart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5436

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712975799

Sonepar Artikelnummer

121151816

Hersteller Artikelnummer

5436

Hersteller Typ

5436

Hersteller Artikel Nr.:

5436

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.015 kg

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.