DOTLUX - Blendschutzabdeckung für Art. 5153 für LIGHTSHOWERdob (5152-150120) und LIGHTSHOWERsmart (5370-******), nur verwendbar zusammen mit Reflekto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5154
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149764
Sonepar Artikelnummer
121011264
Hersteller Artikelnummer
5154
Hersteller Typ
5154
Hersteller Artikel Nr.:
5154
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.350 kg


