DOTLUX - Blindeinheit LINEAselect 1-längig Kunststoff weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3290-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599276
Sonepar Artikelnummer
120608196
Hersteller Artikelnummer
3290-2
Hersteller Typ
3290-2-BLINDEINHEIT LINEASELECT
Hersteller Artikel Nr.:
3290-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1435 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.180 kg


