Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI 1-Kanal LED-Netzteil CV 24V DC 1-100W 0,42-4,2A dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI 1-Kanal LED-Netzteil CV 24V DC 1-100W 0,42-4,2A dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5069

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 0.42 .. 4.2 mA

  • Ausgangsleistung - 1 .. 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148088

Sonepar Artikelnummer

121011388

Hersteller Artikelnummer

5069

Hersteller Typ

5069

Hersteller Artikel Nr.:

5069

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0.42 .. 4.2 mA

Ausgangsleistung:

1 .. 100 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

100 W

Länge:

295 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.250 kg

Dimmbares Konstantspannungsnetzteil 24V DC max 100W. Dimmbar über CASAMBI APP