Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI 4-fach Tasteninterface mini

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI 4-fach Tasteninterface mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5455

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712976277

Sonepar Artikelnummer

121079320

Hersteller Artikelnummer

5455

Hersteller Typ

5455

Hersteller Artikel Nr.:

5455

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.017 kg

4-fach Tasterinterface zur Steuerung von CASAMBI-fähigen Geräten innerhalb von CASAMBI-Netzwerken. Komfortabel zu programmieren mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der CASAMBI-App. 4 Eingänge für Taster (Schließer) frei programmierbar. Taster müssen entsprechend Versorgungsspannung (Netzpotential) isoliert sein. Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken). Geeignet zur Montage in Unterputzdose